Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterican® Intramuskulär/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 20 x 2'' SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4667093
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4667093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Sterican® Intramuskulär/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 20 x 2'' SB / Ø 0,90 x 50 mm - Spenderkarton zu 100 STück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0018 kg
Bruttogewicht:
0,0018 kg
Durchmesser:
0,9 mm
Länge:
50 mm
Reg. Markenzeichen:
Sterican ®
Ursprungsland:
Malaysia

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 8,84*
Lager 340
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,45*
€ 11,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.