| |
|
| Artikel-Nr.: 340-4665317 Herst.-Nr.: 4665317 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sterican® zur Blutentnahme/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 19 x 1¼'' / Ø 1,10 x 30 mm - Spenderkarton zu 100 STück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,0011 kg | Bruttogewicht: | 0,0012 kg | Durchmesser: | 1,1 mm | Länge: | 30 mm | Reg. Markenzeichen: | Sterican ® | Ursprungsland: | Malaysia |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4,03* | € 6,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 7,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 7,31* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 3,48* | € 7,68* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,26* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0726* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|