Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4662030
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4662030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten Kompatible Spitzen: Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex-Filter 300 Beschreibung: Finnpipette™ F2 Autoklavierbar: Autoklavierbar Anzahl Kanäle: 8 Produktlinie: Finnpipette™ F2 Typ: Pipette Volumen (metrisch): 30 bis 300 µl Schritten: 1 μl Farbcode: Orange Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Produkttyp:
Finnpipette™ F2
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,408 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, mehrkanalpipette thermo fisher, 12 kanal pipette, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,39*
€ 1.196,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,57*
€ 1.174,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,86*
€ 1.131,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,46*
€ 1.050,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.