Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette™ Novus Mehrkanalpipetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-46300800
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     46300800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
elektronische Mikroliterpipette
12-Kanal Pipette
Finnpipette™ Novus Mehrkanalpipetten Genauigkeit: 3,0% bis 1,0± Kompatible Spitzen: Flex 1200 Autoklavierbar: Autoklavierbar Farbe: Türkis Zur Verwendung mit: Flex 1200 Anzahl Kanäle: 8 Produktlinie: Finnpipette™ Novus Programmierbar: Ja Typ: Mehrkanalpipette Volumen (metrisch): 100 bis 1200 μl Schritten: 1 μl Präzision: 0,9 bis 0,2% Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Finnpipette™ Novus
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,712 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,80*
€ 1.640,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,22*
€ 1.640,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,95*
€ 1.583,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,81*
€ 1.527,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,94*
€ 1.435,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.