Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensette® S, Digital, DE-M 5 -50 ml, mit Rückdosierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4600361
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4600361
EAN/GTIN:
     4033378482006
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dispensette® S, Digital, DE-M, 5 ml - 50 ml, mit Rückdosierventil
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Reg. Markenzeichen:
Dispensette® ®
Nennvolumen:
0,05 l
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,94 kg
Nettogewicht:
0,7216 kg
Verpackungsvolumen:
0,0052326 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungstiefe:
0,204 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flaschenaufsatzdispenser 5-50ml, dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 501,43*
€ 563,46*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 452,69*
€ 568,51*
Frei Haus
ab € 474,64*
€ 592,76*
Lager 340
Frei Haus
ab € 549,61*
€ 617,22*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,22*
€ 734,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,72*
€ 731,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,92*
€ 707,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,61*
€ 654,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 549,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.