Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensette® S, Digital, DE-M 1 -10 ml, mit Rückdosierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4600341
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4600341
EAN/GTIN:
     4033378481924
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dispensette® S, Digital, DE-M, 1 ml - 10 ml, mit Rückdosierventil
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Reg. Markenzeichen:
Dispensette® ®
Nennvolumen:
0,01 l
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,8 kg
Nettogewicht:
0,59 kg
Verpackungsvolumen:
0,0052326 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungstiefe:
0,204 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flaschenaufsatzdispenser 1-10 ml, dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 374,45*
€ 422,28*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 340,97*
€ 426,71*
Frei Haus
ab € 395,75*
€ 444,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 412,70*
€ 463,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,70*
€ 765,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,13*
€ 549,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,66*
€ 529,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,70*
€ 491,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 412,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
4720150
ab € 154,42*
Sonstiges
Brand
4720140
ab € 129,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.