Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispensette® S, Digital, DE-M 0,2- 2 ml, mit Rückdosierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4600321
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4600321
EAN/GTIN:
     4033378481948
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dispensette® S, Digital, DE-M, 0,2 ml - 2 ml, mit Rückdosierventil
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Reg. Markenzeichen:
Dispensette® ®
Nennvolumen:
0,002 l
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,78 kg
Nettogewicht:
0,57 kg
Verpackungsvolumen:
0,0052326 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungstiefe:
0,204 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser, manuell, variabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 375,93*
€ 418,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,88*
€ 422,63*
Frei Haus
ab € 397,84*
€ 440,42*
Lager 340
Frei Haus
ab € 413,29*
€ 458,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,65*
€ 535,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,24*
€ 517,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,29*
€ 491,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 413,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.