Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischale, Natron-Kalk-Glas Deckel-D. 40 mm, H. Untert. 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-455701
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     455701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glaspetrischale
Petrischale Borosilikatglas
Petrischale Duran
Petrischale Glas
Petrischalen mit Deckel, Natron-Kalk-Glas, Außendurchmesser 40 mm, Höhe Unterteil 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
12 mm
Material:
Kalksoda Glas
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Portugal
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,162 kg
Verpackungsvolumen:
0,00226625 m³
Verpackungshöhe:
0,074 m
Verpackungsbreite:
0,245 m
Verpackungstiefe:
0,125 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 2,125*
€ 2,995*
10
€ 18,90*
ab € 2,25*
€ 3,13*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 2,33*
€ 3,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.