Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surecan®/ Portkanülen mit Spezialschliff, mit Sterican-Ansatz, zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4440000
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4440000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Portkanüle
Portpunktionsnadel
Sicherheitsportkanüle
portkanülen b.braun
Surecan®/ Portkanülen mit Spezialschliff, mit Sterican-Ansatz, zur Bolus-Injektion, gerade: - G 20 - Stichlänge 90 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,002 kg
Bruttogewicht:
0,004 kg
Reg. Markenzeichen:
Surecan ®
Ursprungsland:
Malaysia

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: portkanüle, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
70
1
€ 5,50*
ab € 5,03*
€ 8,35*
Lager 340
100
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,01*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 901,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.