Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surecan®/ Portkanülen mit Spezialschliff, mit Sterican-Ansatz, zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4439937
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4439937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Portkanüle
Portpunktionsnadel
Sicherheitsportkanüle
portkanülen b.braun
Surecan®/ Portkanülen mit Spezialschliff, mit Sterican-Ansatz, zur Bolus-Injektion, gerade: zur Kurzinfusion, 90° abgewinkelt: - G 20 - Stichlänge 20 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0035 kg
Bruttogewicht:
0,0035 kg
Reg. Markenzeichen:
Surecan ®
Ursprungsland:
Malaysia

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: portkanüle, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,49*
€ 7,45*
Lager 340
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 7,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 11,27*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 397,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.