Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter 0.45µm f/Easypet 3 + 4421 (5St)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4421601009
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4421601009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Membranfilter, sterile, 5 Stck., 0,45 µm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
Easypet ®
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungstiefe:
0,05 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,033 kg
Bruttogewicht:
0,036 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 94,96*
€ 111,39*
Frei Haus
ab € 115,89*
€ 135,00*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 129,01*
€ 148,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,38*
€ 176,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,78*
€ 172,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,01*
€ 153,52
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 25,802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.