Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyknometer nach Gay-Lussac justiert, mit Thermometer 50 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-42572032
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     42572032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pyknometer
Pyknometer mit Thermometer
pyknometer 50 ml
pyknometer
Pyknometer nach Gay-Lussac justiert, mit Thermometer 50 cm³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pyknometer justiert, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.