Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche 1000 ml Kunststoff (PPCO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4239
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     4239
EAN/GTIN:
     04050674019194
Suchbegriffe:
Zentrifugenflasche
zentrifugenflaschen ppco
zentrifugenflasche 1000ml
Flasche 1000 ml Kunststoff (PPCO)
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,060 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.