Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompletter Satz Überlaufmesskolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-418654
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     418654
EAN/GTIN:
     4049991038469
Suchbegriffe:
Überlaufmesskolben
Kompletter Satz Überlaufmesskolben: 428ml, 360ml, 244ml, 157ml, 94ml, 56ml und 21,7ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,692 kg
Nettogewicht:
0,692 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Messkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 220,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.