| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-41330124 Herst.-Nr.: 41330124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeflaschen, Borosilikatglas 3.3, mit blauem Verschluss und blauem Ausgießring, mit Teilung 500 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennvolumen: | 0,5 l | Gewinde: | GL 45 | Farbe: | Glasklar | Material: | Borosilikat Glas 3.3 |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, enghalsflasche tropfverschluß 500ml, enghalsflasche, enghalsflasche 500ml, Gewindeflasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |