Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41000142
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     41000142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckglas 40x24
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton, Stärke 1 40 x 24 mm Staffelpreise gelten auch bei sortierter Abnahme - The prices are also valid for assorted orders - Les prix s'appliquent aussi aux commandes assorties - Los precios son aplicables para pedidos surtidos - I prezzi sono applicabili per ordini assortiti
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
24 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,59*
€ 97,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,95*
€ 88,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.