Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41000133
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     41000133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rechteckig
deckgläser
deckgläser hecht
Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton, Stärke 1 32 x 24 mm Staffelpreise gelten auch bei sortierter Abnahme - The prices are also valid for assorted orders - Les prix s'appliquent aussi aux commandes assorties - Los precios son aplicables para pedidos surtidos - I prezzi sono applicabili per ordini assortiti
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Tiefe:
24 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,39*
€ 69,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,37*
€ 68,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,20*
€ 66,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,98*
€ 58,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.