Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41000124
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     41000124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 26x21
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton, Stärke 1 26 x 21 mm Staffelpreise gelten auch bei sortierter Abnahme - The prices are also valid for assorted orders - Les prix s'appliquent aussi aux commandes assorties - Los precios son aplicables para pedidos surtidos - I prezzi sono applicabili per ordini assortiti
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Tiefe:
21 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,02*
€ 61,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,53*
€ 61,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,32*
€ 56,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,64*
€ 45,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.