Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41000121
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     41000121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 24x24mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton, Stärke 1 24 x 24 mm Staffelpreise gelten auch bei sortierter Abnahme - The prices are also valid for assorted orders - Les prix s'appliquent aussi aux commandes assorties - Los precios son aplicables para pedidos surtidos - I prezzi sono applicabili per ordini assortiti
Weitere Informationen:
Tiefe:
24 mm
Breite:
24 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,45*
€ 62,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,19*
€ 57,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,44*
€ 55,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,25*
€ 46,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.