Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41000109
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     41000109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 18x18mm
deckgläser
deckgläser 18x18
Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton, Stärke 1 18 x 18 mm Staffelpreise gelten auch bei sortierter Abnahme - The prices are also valid for assorted orders - Les prix s'appliquent aussi aux commandes assorties - Los precios son aplicables para pedidos surtidos - I prezzi sono applicabili per ordini assortiti
Weitere Informationen:
Tiefe:
18 mm
Breite:
18 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,48*
€ 43,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.