Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 100 Stück, 10 Schachteln im Karton,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-40990151
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     40990151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rechteckig 50 x 24
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 100 Stück, 10 Schachteln im Karton, Stärke 1 = 0,13 - 0,16 mm 50 x 24 mm Staffelpreise auch bei sortierter Abnahme - Prices also valid for assorted orders - Les prix valables aussi pour dimensions assorties
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Tiefe:
24 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,73*
€ 84,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,70*
€ 73,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.