Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 100 Stück, 10 Schachteln im Karton,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-40990142
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     40990142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckglas 40x24
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 100 Stück, 10 Schachteln im Karton, Stärke 1 = 0,13 - 0,16 mm 40 x 24 mm Staffelpreise auch bei sortierter Abnahme - Prices also valid for assorted orders - Les prix valables aussi pour dimensions assorties
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
24 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,41*
€ 74,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.