Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 100 Stück, 10 Schachteln im Karton,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-40990139
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     40990139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckglas 40x24
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 100 Stück, 10 Schachteln im Karton, Stärke 1 = 0,13 - 0,16 mm 40 x 22 mm Staffelpreise auch bei sortierter Abnahme - Prices also valid for assorted orders - Les prix valables aussi pour dimensions assorties
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Breite:
40 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,17*
€ 72,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,19*
€ 71,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.