Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ zertifizierte HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Laborpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3820990250
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     382099-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
enghalsflasche hdpe 250 ml
Nalgene™ zertifizierte HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Laborpackung Bewahren Sie hochreine Chemikalien mit diesen HDPE-Flaschen, die nur einen sehr geringen Gehalt an Spurenmetallen aufweisen, effektiv auf. Fassungsvermögen: 8 oz., 250 mL Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Beschreibung: Low-Particulate Narrow-Mouth Bottles Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 72 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Natural Niedriger Partikelgehalt: Yes Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Die Flaschen sind bei 15 psi (103 kPa) evaluiert gemäß 49 CFR 173.27(c)(2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6, und IATA-Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter Abschnitt 5.0.2.9. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss (zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 61 mm Höhe (angloamerikanisch): 5,23 in. Höhe (metrisch): 133 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 72
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,030 kg
Verpackungsvolumen:
0,057 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflasche 250 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
72
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,03*
1
€ 18,90*
ab € 2,80*
€ 5,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,46* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 218,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.