| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3810350 Herst.-Nr.: 3810350 EAN/GTIN: 4002511116993 |
| |
|
| | |
| ID160 Injektord. 4,0x160mm, Injektordüse mit Kunststoffstütze, Ø 4 mm, Länge 160 mm., Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,085 m | Verpackungsbreite: | 0,12 m | Verpackungstiefe: | 0,15 m | Bruttogewicht: | 0,082 kg | Nettogewicht: | 0,02 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 30,68* | € 42,99* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,99* | € 45,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|