| |
|
| Artikel-Nr.: 340-36641000 Herst.-Nr.: 3664-1000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PP Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PP-Messzylinder bieten eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Kapazität (metrisch): 1000 ml Artikelbeschreibung: Messzylinder Economy PP 1000 ml Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 6 Kalibrierung: Volumenaufnahme Durchmesser (angloamerikanisch): 2,46 in. Graduierungen: 10 ml Max. Temperatur: 120 °C Form: Rund Innendurchmesser (angloamerikanisch): 3,13 in. Max. Temperatur (angloamerikanisch): 248 °F Zur Verwendung mit (Anwendung): Labore Base Type: Rund Höhe (angloamerikanisch): 17 in. Typ: Messzylinder ACT Label: Ja Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 1 l | Material: | Polypropylen (PP) | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 1,780 kg | Verpackungsvolumen: | 0,038 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 6,49* | ab € 8,71* | € 14,47* | | | | Lager 340 | | | | 6 | | € 8,50* | ab € 14,33* | € 17,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 102,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|