| |
|
| Artikel-Nr.: 340-36640100 Herst.-Nr.: 3664-0100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PP Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PP-Messzylinder bieten eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Kapazität (metrisch): 100 ml Artikelbeschreibung: Graduierter Messzylinder, PP, 100 ml Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 12 Kalibrierung: Volumenaufnahme Durchmesser (angloamerikanisch): 1,11 in. Graduierungen: 1 ml Max. Temperatur: 120 °C Form: Rund Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1,55 in. Max. Temperatur (angloamerikanisch): 248 °F Zur Verwendung mit (Anwendung): Labore Base Type: Rund Höhe (angloamerikanisch): 9 in. Typ: Messzylinder ACT Label: Ja Unit Size: Case of 12 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,1 l | Material: | Polypropylen (PP) | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 0,940 kg | Verpackungsvolumen: | 0,018 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 6,49* | ab € 4,64* | € 7,76* | | | | Lager 340 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 7,64* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 109,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|