| |
|
| Artikel-Nr.: 340-365538 Herst.-Nr.: 365538 EAN/GTIN: 4033378288868 |
| | |
|
| | |
| Messkolben zur Bestimmung des Ölgehalts, SILBERBRAND, Klasse B, 100 ml, Boro 3.3, mit Glasstopfen, NS 19/26 Weitere Informationen: | | Bezugsnorm: | DIN 51 368 | Schliffgröße: | NS 19/26 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Nennvolumen: | 0,1 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,19 kg | Nettogewicht: | 0,1211 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0022701 m³ | Verpackungshöhe: | 0,075 m | Verpackungsbreite: | 0,322 m | Verpackungstiefe: | 0,094 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 91,01* | € 109,98* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 95,06* | € 114,74* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 99,73* | € 120,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|