| |
|
| Artikel-Nr.: 340-36408 Herst.-Nr.: 36408 EAN/GTIN: 4033378236098 |
| | |
|
| | |
| Messkolben trapez-förmig, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,05 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Reg. Markenzeichen: | BLAUBRAND ® | Genauigkeitsklasse: | A | Bezugsnorm: | DIN EN ISO 1042 | Schliffgröße: | NS 12/21 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,13 kg | Nettogewicht: | 0,0842 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0011655 m³ | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,185 m | Verpackungstiefe: | 0,09 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 25,90* | € 34,14* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 22,60* | € 40,68* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,84* | € 58,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|