| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4680328 Herst.-Nr.: 36408 EAN/GTIN: 4033378236098 |
| |
|
| | |
| Messkolben, Trapezform, Boro 3.3, Klasse A, blau graduiert Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
-DIN EN ISO 1042 -DE-M gekennzeichnet -Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emaillfarbe -Justiert auf IN -Mit PP-Stopfen
Nennvolumen 50 ml Toleranz ±0.06 ml Schliffgröße NS12/21 Genauigkeitsklasse A Norm DIN EN ISO 1042 Material Boro 3.3 Material Verschluss PP Verschlussart Stopfen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Volumenmessgerät,Messkolben, Volumenmessgeräte,Messkolben, Mess,Kolben, Glas, Kolben,Mess, silikonschwammstopfe, strofen, trapzekolben, VOLUMETRIC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 25,93* | € 33,97* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 22,52* | € 40,51* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,03* | € 57,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|