| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3620080002 Herst.-Nr.: 362008-0002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene Lichtundurchlässige Boston-Round-Flaschen aus weißem HDPE ohne Verschluss: Großpackung Diese chemikalienbeständigen HDPE-Flaschen entsprechen den USP-Anforderungen an lichtbeständige Behälter und eignen sich zum Schutz lichtempfindlicher Produkte. Fassungsvermögen: 60 ml (2 oz.) Kapazität (metrisch): 60 ml Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Lichtundurchlässig, weiß Beschreibung: Enghalsflasche „Boston Round“ Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 1000 Anzahl pro Packung: 1000 Typ: Flasche Halsausführung: 20 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 mm Verschlusstyp: Nicht enthalten Durchmesser (metrisch): 37 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,34 in. Höhe (metrisch): 85 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 1000 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 12,800 kg | Verpackungsvolumen: | 0,185 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| |