Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht 347-136, OIML-Klasse M1, Nennwert 5 kg, Hakengewicht, Edelstahl fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-347136
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     347-136
EAN/GTIN:
     4045761255418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakengewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht (OIML); Für die Eichung wird ein Etui benötigt. Bitte bestellen Sie dies bei Einzelgewichten zusätzlich mit.;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
5,0 kg
Nettogewicht:
5,0 kg
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungstiefe:
0,2 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, prüfgewicht hakengewicht m1 5 kg, einzelgewichte edelstahl, 5 kg einzelgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 245,16*
€ 295,68*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 303,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.