Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht 347-016, OIML-Klasse M1, Nennwert 1 g, Hakengewicht, Edelstahl feing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-347016
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     347-016
EAN/GTIN:
     4045761256149
Suchbegriffe:
Hakengewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 g, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht (OIML); Für die Eichung wird ein Etui benötigt. Bitte bestellen Sie dies bei Einzelgewichten zusätzlich mit.;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Verpackungshöhe:
0,006 m
Verpackungsbreite:
0,006 m
Verpackungstiefe:
0,006 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, knopfgewicht edelstahl, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 1g, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.