Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht 346-09, OIML-Klasse M1, Nennwert 50 kg, Block, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34609
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     346-09
EAN/GTIN:
     4045761117150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockgewicht
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block, Edelstahl; Für die Eichung wird ein Etui benötigt. Bitte bestellen Sie dies bei Einzelgewichten zusätzlich mit.;
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
M1
Material:
Edelstahl
Nenngewicht:
50 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
50 kg
Nettogewicht:
50 kg
Verpackungshöhe:
0,191 m
Verpackungsbreite:
0,295 m
Verpackungstiefe:
0,158 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, einzelgewichte edelstahl, knopfgewicht, prüfgewicht klasse m1, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.330,22*
€ 1.554,36*
Frei Haus
ab € 1.391,75*
€ 1.624,74*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.738,01*
€ 1.821,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,43*
€ 2.167,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,74*
€ 2.157,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,03*
€ 2.107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,28*
€ 2.079,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,01*
€ 2.068,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.738,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.