| |
|
| Artikel-Nr.: 340-34600500 Herst.-Nr.: 3460-0500 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Behälter schließen absolut dicht. Sie sind dickwandig, nahtlos, schlagfest und spannungsfrei gesintert. Die Weithals-Einfüllöffnung gewährt sicheres Befüllen. LDPE Mit 3/4''-Innengewinde am Behälterboden Für Lebensmittel geeignet ''Liste der Chemischen Beständigkeiten'' beachten! Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 500 l | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Nettogewicht: | 24 kg | Ursprungsland: | Sierra Leone | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 834,41* | € 956,98* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 961,19* | € 1.106,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 961,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|