Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsatz 343-06, OIML-Klasse M1, Nennwert 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl feing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34306
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     343-06
EAN/GTIN:
     4045761007543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
M1
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4,4 kg
Nettogewicht:
4,4 kg
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, prüfgewicht kern m1, einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 457,98*
€ 526,93*
Lager 340
Frei Haus
ab € 455,72*
€ 526,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,95*
€ 627,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,44*
€ 614,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,95*
€ 572,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,29*
€ 562,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 455,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-605
ab € 134,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.