Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaschen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-342342
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3423-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
enghalsflasche
Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren. Kapazität (metrisch): 20 l Kapazität (angloamerikanisch): 676,3 oz. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 48 mm Anzahl pro Karton: 3 Anzahl pro Packung: 3 Typ: Flasche und Ballonflasche Auskleidungsmaterial: Silikon Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1520 Closure Included: Ja Verschlussgröße: 48 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Durchmesser (metrisch): 255 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Einfrieren Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 19,4 in. Höhe (metrisch): 493 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 3
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
20 l
Material:
Polycarbonat (PC)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,110 kg
Verpackungsvolumen:
0,116 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 20l, Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 65,44334*
€ 106,36*
Lager 340
3
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 126,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 379,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.