Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3420240500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342024-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt Nalgene Rechteckige PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Die dickwandigen und haltbaren Flaschen sind für den Einsatz in Abfüllanlagen konzipiert. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Beschreibung: Medienflaschen mit Verschluss Durchmesser (angloamerikanisch): 2.9 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Anzahl pro Karton: 40 Anzahl pro Packung: 20 Typ: Flasche, quadratisch Closure Included: Nein Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 75 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Fülllinien (Anwendung) Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 6,97 in. Höhe (metrisch): 177 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,270 kg
Verpackungsvolumen:
0,048 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.