Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzyl. hohe F. BLAUBRAND-ETERNA A DE-M 500 ml: 5 ml, Boro 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-32754
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     32754
EAN/GTIN:
     4033378232441
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500ml hf
messzylinder 500 ml
Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 500 ml : 5 ml, Boro 3.3
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Skalenteilung:
5ml
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,82 kg
Nettogewicht:
0,6754 kg
Verpackungsvolumen:
0,0067298 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,437 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 29,22*
€ 35,17*
2
€ 6,49*
ab € 28,14*
€ 41,27*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 43,87*
€ 51,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 103,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.