Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfspatel 18/10 Stahl, einseitig, L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3272
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfspatel
Knopfspatel 18/10 Stahl, L=300mm Gewicht in g: 42,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Spatelblatt Breite:
16 mm
Spatelblatt Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Doppelspatel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 3,19*
€ 5,63*
€ 18,90*
ab € 2,43*
€ 6,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.