| |
|
| Artikel-Nr.: 340-325084 Herst.-Nr.: 325-084 EAN/GTIN: 4045761224001 |
| | |
|
| | |
| Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui Weitere Informationen: | | Gewichtsklasse: | F1 | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 13 kg | Nettogewicht: | 13 kg | Verpackungshöhe: | 0,17 m | Verpackungsbreite: | 0,35 m | Verpackungstiefe: | 0,32 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Einzelgewicht, Knopfgewicht, Prüfgewicht, Wägegewichte, f 1 prüfgewichte edelstahl, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht f1, Prüfgewicht (Zubehör, Waage) |
| | |
| |