Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischzylinder, BLAUBRAND, Klasse A, DE-M 100 ml: 1 ml Boro 3.3 NS 24/29-PP-St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-32438
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     32438
EAN/GTIN:
     4033378231833
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mischzylinder
mischzylinder 100 ml
mischzylinder
Mischzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100 ml : 1 ml, Boro 3.3, NS 24/29, mit PP-Stopfen
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Skalenteilung:
1ml
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Schliffgröße:
NS 24/29
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,2739 kg
Verpackungsvolumen:
0,0022701 m³
Verpackungshöhe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,322 m
Verpackungstiefe:
0,094 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 22,15*
€ 28,92*
2
€ 6,49*
ab € 21,255*
€ 35,72*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 31,06*
€ 37,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.