Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: In Schrumpffolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3220890002
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     322089-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostik-Flasche
Enghalsflasche
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Nalgene™ Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: In Schrumpffolie verpackte Tabletts Diese anwenderfreundlichen Enghalsflaschen aus HDPE sind auf praktischen Tabletts mit Schrumpffolie verpackt und direkt bereit zum Einsatz in Abfülllinien für verschiedene Reagenzien. Fassungsvermögen: 60 ml (2 oz.) Kapazität (metrisch): 60 ml Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghals-Verpackungsflaschen mit Verschluss Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 1050 Anzahl pro Packung: 70 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 20 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 39 mm Höhe (angloamerikanisch): 3,38 in. Höhe (metrisch): 86 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 1050
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
14,379 kg
Verpackungsvolumen:
0,171 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 525.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.050 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1050 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 5250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.