Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Enghalsflaschen glasklar 1000ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-32082
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-2082
EAN/GTIN:
     4058072018856
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
spritzverschluss enghalsflasche 100...
enghalsflasche
enghalsflasche 1000 ml
Kunststoff-Flaschen aus glasklarem Polyester. Verschlüsse aus Polypropylen. Lebensmittelecht, hohe Chemikalienbeständigkeit. Weitgehend diffusionsfest. Temperaturbereich: -40°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe:
Glasklar
Höhe:
250 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,41*
€ 113,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,97*
€ 111,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,06*
€ 107,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,51*
€ 104,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,03*
€ 90,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.