| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3200711 Herst.-Nr.: 3200711 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vitonschlauch Innendurchmesser: 7 mm Außendurchmesser: 11 mm Wandstärke: 2 mm Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,11809 kg | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Innendurchmesser: | 7 mm | Außendurchmesser: | 11 mm | Wanddicke: | 2 mm | Bruttogewicht: | 0,164 kg | Reg. Markenzeichen: | Viton ® | Material: | Fluorkautschuk (FKM) | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,92* | € 31,89* | | | | Lager 340 | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 42,73* | € 48,18* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 258,75* | € 294,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 1.204,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|