Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitonschlauch Innendurchmesser: 7 mm Außendurchmesser: 9 mm Wandstärke: 1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3200709
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3200709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Vitonschlauch Innendurchmesser: 7 mm Außendurchmesser: 9 mm Wandstärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,05463 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Wanddicke:
1 mm
Reg. Markenzeichen:
Viton ®
Material:
Fluorkautschuk (FKM)
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Vitonschlauch, laborschlauch fpm, laborschlauch, Schlauch (sonstiger)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 25,52*
Lager 340
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 30,96*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 102,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 30,96*
€ 36,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,47*
€ 32,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 774,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.