Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder HF SILBERBRAND-ETERNA Kl. B 50 ml: 1 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31928
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     31928
EAN/GTIN:
     4033378230713
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
brand meßzylinder 50:1ml
messzylinder
Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 50 ml : 1 ml, Boro 3.3
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Skalenteilung:
1ml
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,144 kg
Verpackungsvolumen:
0,00117 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,078 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 6,40*
€ 10,31*
1
€ 18,90*
ab € 6,71*
€ 10,87*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 9,66*
€ 14,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.