Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsatz 314-07, OIML-Klasse E2, Nennwert 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl polier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31407
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     314-07
EAN/GTIN:
     4045761003309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Gewichtsatz 314-07, OIML-Klasse E2, Nennwert 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
E2
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
10 kg
Nettogewicht:
10 kg
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,31 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, e2 knopfgewichte edelstahl, einzelgewichte edelstahl, knopfgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.953,68*
€ 2.035,46*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.779,90*
€ 2.062,30*
Frei Haus
ab € 1.479,35*
€ 2.127,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,46*
€ 2.422,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.019,11*
€ 2.402,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.970,04*
€ 2.344,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.953,68*
€ 2.324,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.953,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-320
ab € 310,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.