| |
|
| Artikel-Nr.: 340-31401006 Herst.-Nr.: 3140-1006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen, Polycarbonat, mit Dichtungsverschluss Steigern Sie die Produktivität und Pelletgewinnung bei Trennungsanwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und großen Volumina mit den Nalgene 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen. Kapazität (metrisch): 1000mL Kapazität (angloamerikanisch): 33,81 oz. Farbe: Durchsichtiger Körper, blauer Verschluss, blauer O-Ring Enthält: 3-teilige Dichtungskappeneinheit, Polypropylen-Stopfen, Verschluss und blauer Silikon-O-Ring Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Zentrifugenflasche Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI, nicht zytotoxisch Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen, HIPS, PP-glasgefüllt, Silikon Verschlusstyp: Dichtungsverschluss Graduated: Ja Max. Kraft: 15.810 × g Form: Rund Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,700 kg | Verpackungsvolumen: | 0,014 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen (Kunststoff) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 98,48* | € 160,11* | | | | Lager 340 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 144,65* | € 168,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 144,65* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.009,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|