| |
|
| Artikel-Nr.: 340-313080400 Herst.-Nr.: 313-080-400 EAN/GTIN: 4045761077966 |
| | |
|
| | |
| Individuelle Gewichtssätze: Sie können sich Ihren individuellen Gewichtssatz „maßgeschneidert“ selbst zusammen stellen; Hierfür fertigt KERN Ihr persönliches Holz-Etui / Kunststoff -Koffer; Das größte passende Einzelgewicht ist in der Tabelle angegeben; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 1,6 kg | Nettogewicht: | 1,6 kg | Verpackungshöhe: | 0,18 m | Verpackungsbreite: | 0,35 m | Verpackungstiefe: | 0,32 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,21* | € 281,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,13* | € 281,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,57* | € 295,89* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,45* | € 319,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 267,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|